Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY CyMotion Expert G86-22000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1336673
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G86-22000DEAEAB
EAN/GTIN:
     4025112052224
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
cherry keyboard
keyboard
Kaffee auf der Tastatur... Schmutz zwischen den Tasten... das Leben ist hart, aber die CyMotion Expert steckt so etwas ganz locker weg! Die leistungsfähige, extrem robuste Kabeltastatur im eleganten CyMotion-Design ist durch die spezielle Konstruktion nahezu unverwüstlich. Auch nach Jahren bietet sie noch zuverlässige Top-Performance und präszisen Anschlag. Erleben Sie die CyMotion Expert als eine Tastatur, die höchste Ansprüche in Bezug auf Zuverlässigkeit und Handling erfüllt.
CHERRY CyMotion Expert G86-22000 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle
PS/2, USB
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Tastaturadapter
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
C-Tick, GOST, GS, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
46.2 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
0.9 kg
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt, staubdicht
Anzahl Hotkeys
9
Tastenanzahl
105
Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Browsen im Internet, Multimedia
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Weitere Suchbegriffe: tastatur kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG