Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 643A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-q5953a
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5953A
EAN/GTIN:
     0829160493909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 643 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnell einfache und brillante Druckergebnisse. Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
HP 643A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5953A) - für Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
26.8 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.7 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
15 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere / SureSupply
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 147,45*
€ 178,12*
4 Tage
29
pro Packung
€ 4,15*
ab € 147,73*
€ 179,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 152,91*
€ 183,96*
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 188,04*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 201,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,12*
€ 211,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,36*
€ 192,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,30*
€ 186,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,22*
€ 181,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,45*
€ 175,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 147,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.