Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 643A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1336420
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5951A
EAN/GTIN:
     0829160493886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 643 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnell einfache und brillante Druckergebnisse. Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
HP 643A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5951A) - für Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
26.8 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere / SureSupply
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.