Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 88 9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1336408
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9387AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie mit HP Tinten Farbdokumente in professioneller Qualität kostengünstiger als mit einem Laserdrucker. Diese einzelne HP Tintenpatrone sorgt für Farbdokumente und -berichte sowie Farbbilder und -fotos in Archivqualität, die nicht verblassen. Original HP Tintenpatronen bieten garantiert konsistente, zuverlässige Leistung.
HP 88 - 9 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.