| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1327272 Herst.-Nr.: C9382A EAN/GTIN: 0882780032125 |
| |
|
| | |
| Eindrucksvolle Dokumente. Durch das HP Design ist die HP Inkjet-Technologie die erste Wahl für Büros. Sie erhalten gestochen scharfen Text, lebendige Farben und eine hohe Präzision bei jedem Ausdruck. Unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis dank bewährter HP Qualität und Zuverlässigkeit. HP 88 - Cyan, Magenta - Druckkopf - für Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.8 cm | | Transporttiefe | 2.5 cm | | Transporthöhe | 14.5 cm | | Transportgewicht | 100 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 80 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |