Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Igepa Happy Office
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 648
Artikel-Nr.:
648-8075A80
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
8075 A 80
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Igepa Happy Office - Papier, matt - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m2 - 2500 Blatt
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier, matt
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m2
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
2500 Blatt
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt
,
allroundpapier weiß
,
druckerpapier a4
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 648
1
pro Packung
€ 5,75*
–
€ 2,90*
Lager 766
5
pro Paket
€ 10,00*
ab € 2,28*
€ 2,91*
Lager 639
5
pro Packung
€ 4,99*
–
€ 3,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
Lagerstand:
Lager 648
Versand:
Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 648
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier A3 80g/qm weiß VE=500 Blatt
k.A.
262 132 91
ab € 5,68*
Ähnlich
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m2, 50.000 Blatt
k.A.
807845A80S
ab € 241,71*
Ähnlich
Kopierpapier Happy Office
Igepa
8085B80B
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG