Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1326073
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7503A
EAN/GTIN:
     5705965941980
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp
Schnell und einfach zu brillanten Ausdrucken. Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das HP Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalen Aufwand und damit produktiver und auch wirtschaftlicher erstellen.
HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet 4700, 4730, CM4730, CP4005
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
36.4 cm
Transporthöhe
9.9 cm
Transportgewicht
4 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP, CP4005dn, CP4005n
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.