Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-8M Herst.-Nr.: 0622B001 EAN/GTIN: 4960999641706 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten ChromaLife100 Tinten liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Magenta können bis zu 565 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 59 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. Canon CLI-8M - 13 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP610, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 565 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,20* | € 13,91* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,43* | € 13,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,49* | € 14,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,55* | € 14,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,54* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,20* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|