Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1323372
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0621B001
EAN/GTIN:
     4960999641690
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon CLI-8C - 13 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP610, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
13 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 790 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon cyan toner, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B029
ab € 33,04*
Ähnlich
Canon
0620B028
ab € 11,56*
Ähnlich
Canon
0621B029
ab € 29,49*
Ähnlich
Canon
0622B001
ab € 9,76*
Ähnlich
Canon
0623B001
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.