Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 40BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1323367
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0615B001
EAN/GTIN:
     5054629057766
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon PG-40BK - 16 ml - Hohe Ergiebigkeit - pigmentiertes Schwarz - original - Tintenpatrone - für FAX JX210; PIXMA iP1800, iP1900, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Pigmentiertes Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
16 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX JX200, JX210P, JX500 ¦ Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MX300, MX310
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
0616B001
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.