Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 336 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1323324
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9362EE
EAN/GTIN:
     8291607988996
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 336 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese schwarze Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrucke mit überragender Lichtbeständigkeit.
HP 336 - 5 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 63XX; Photosmart 2575, 7850, C3170, C3185, C3190, C3194, C4190; psc 15XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 220 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5440v, 5440xi, D4145, d4155, D4160, D4163, D4168 ¦ HP Officejet 6305, 6307, 6310, 6315 ¦ HP Photosmart 2575, 2575a, 2575v, 2575xi, 7850, 7850v, 7850xi, C3170, C3180, C3185, C3190, C3194, C4180, C4190 ¦ HP psc 1504, 1507, 1508, 1510, 1510s, 1510v, 1510xi, 1513, 1513s
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.