Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 36.4GB Ultra320 SCSI 3.5 Zoll 36,4 GB
IBM 36.4GB Ultra320 SCSI 3.5 Zoll 36,4 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-1319782
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     32P0729
EAN/GTIN:
     5711045091902
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dank der großen Auswahl an IBM Festplatten, die Leistung, Zuverlässigkeit und Referenzen der Spitzenklasse bieten, können Sie mit den anspruchsvollen Anwendungen von heute arbeiten und gleichzeitig zuversichtlich für die Zukunft planen. Dank des optimierten, permanent eingesetzten Qualitätsmanagementsystems von IBM, das jedes Jahr die Installation und Prüfung Tausender von Laufwerken unterstützt, stehen einige der hochwertigsten Festplattenlaufwerke zur Wahl, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Nun brauchen Sie Ihr ganzes System, das erst wenige Jahre alt ist, nicht mehr komplett auszutauschen, sondern können Ihr aktuelles System auf ökonomische Weise aufrüsten. Da sich die Aufzeichnungsdichte jährlich fast verdoppelt, steigern diese Laufwerke die Datenverwaltungsleistung der installierten Systeme. Sie profitieren von der Leistungssteigerung, wenn Sie von einem langsamen, kleinen und vollen Laufwerk auf ein schnelleres, leeres Laufwerk umsteigen.
Lenovo - Festplatte - 36.4 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für eServer 326; eServer xSeries 206; 226; 236; eserver xSeries 306; BladeCenter HS20; HS40
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.8 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36.4 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM EXP400 ¦ IBM eServer 326 ¦ IBM eServer 326m ¦ IBM eServer xSeries 206 ¦ IBM eserver xSeries 225 ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eserver xSeries 235 ¦ IBM eServer xSeries 236 ¦ IBM eServer xSeries 255 ¦ IBM eserver xSeries 306 ¦ IBM eserver xSeries 382 ¦ IBM eserver xSeries 445 8870 ¦ IBM eserver xSeries 445 with RSAII-EXA 8870 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ IBM TotalStorage DS300, DS400 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8832 ¦ Lenovo BladeCenter HS40 8839
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,72*
€ 1.058,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,55*
€ 1.054,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,35*
€ 1.020,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,76*
€ 996,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,69*
€ 961,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.