Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 363XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1318932
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8719EE
EAN/GTIN:
     8291607981034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Tinten ermöglichen lebendige, konsistente Farben – für naturgetreue Fotos und gestochen scharfe Dokumente in Laserqualität. Die besondere Zusammensetzung der Tinten verhindert ein Verblassen, Verschmieren und Verlaufen der Farben und ist speziell für die Verwendung mit HP Druckern konzipiert.
HP 363XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Photosmart 31XX, 82XX, C5100, C5170, C5175, C5190, C5194, C6100, C6150, C6175, C7100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
11.2 cm
Transporthöhe
4.4 cm
Transportgewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1120 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Photosmart 3108, 3110, 3110v, 3110xi, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, 8200, 8250, 8250v, 8250xi, C5100, C5140, C5150, C5170, C5175, C5180, C5185, C5190, C5194, C6100, C6150, C6175, C6180, C6185, C6240, C6250, C6270, C6280, C6283, C6285, C6288, C7100, C7150, C7170, C7177, C7180, C7183, C7188, C7250, C7275, C7280, C7283, C7288, C8180, C8183, C8188, D6160, D7145, D7163, D7168, D7260, D7263, D7345, D7355, D7360, D7363, D7460, D7463
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,75*
€ 62,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,14*
€ 62,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,09*
€ 59,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,09*
€ 56,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,70*
€ 53,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,55*
€ 45,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.