Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Freecom TapeWare USB DAT 72es


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-1317896
Hersteller:  Freecom
Herst.-Nr.:  25672
EAN/GTIN:  4021801256720
Artikeldatenblatt
Freecom TapeWare USB DAT 72es - Bandlaufwerk - DAT ( 36 GB / 72 GB ) - DAT-72 - Hi-Speed USB - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
2.1 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Art
Extern
Schnittstellentyp
Hi-Speed USB
Aufnahmestandard
DAT-72
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Zubehör
Reinigungskassette , 2 Frontblenden
MTBF
125,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
TapeWare XE
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT
Puffergröße
8 MB
Kapazität
36 GB (nativ) / 72 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
DDS-3, DDS-4, DAT 72, DDS-5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
6 MBps ( 21.1 GB/Stunde )
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
3 MBps ( 10.5 GB/Stunde )
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-3, DDS-4
... > DCI > Speichergeräte > Bandlaufwerke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 292,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecom
Freecom
10610
ab € 3,60*
Zubehör
Freecom 27825
Freecom
27825
ab € 8,82*
Zubehör
HP
HP
C8010A
ab € 5,79*
Zubehör
HP
HP
C5709A
ab € 2,91*
Zubehör
Quantum CDM72
Quantum
CDM72
ab € 7,35*
Zubehör
Quantum CDMCL
Quantum
CDMCL
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG