Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1317758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     375870-B21
EAN/GTIN:
     8291606256690
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
72 GB
Schnittstelle
SAS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.5 ms (Durchschnittlich) / 7.4 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.27 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL160 G5p (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL180 (3.5"), DL180 G5 (3.5"), DL180 G5 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G3 (3.5"), DL320 G3 Firewall/VPN/Cache Server (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G4 SAS VPN Server (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320s (3.5"), DL385 G5p Base (3.5"), DL385 G5p High Performance (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML310 G2 (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML350 G4p (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.