Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-26535 Herst.-Nr.: 43549 EAN/GTIN: 5051964144977 |
| |
|
| | |
| Mit Aufnahmegeschwindigkeiten, die gegenüber 8x-Medien praktisch eine Verdoppelung bedeuten, bietet Verbatim mehr Flexibilität und spart den Benutzern viel Zeit. Eine 4,7-GB-DVD kann in nur 5 Minuten komplett beschrieben werden! Verbatim - 100 x DVD-R - 4.7 GB 16x - mattsilber - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-R | | Farbe | Mattsilber | | Anzahl mitgelieferter Medien | 100 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 25,59* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 25,59* | € 31,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 25,61* | € 31,11* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 25,77* | € 31,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 26,10* | € 31,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|