Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ML4700 Tastenfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1312705
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700LUCUS-0
EAN/GTIN:
     4025112043222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
Ob für numerische Eingaben, Steuerungen oder für häufige Zahlen-Eingaben - das programmierbare Keyboard ist die ideale Ergänzung für Notebook-Computer. Dabei sind alle Tasten frei programmierbar mit bis zu 24 Zeichen je Taste.
CHERRY ML4700 - Tastenfeld - USB - USA - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastenfeld
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 1.8 m
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, VDE, WHQL
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
9 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
0.2 kg
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie
Lokalisierung und Layout
USA
Tastenanzahl
21
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Programmierbar
Region
Vereinigte Staaten
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme, CHERRY Tools
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.