Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

M-CAB Premium VGA-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1306924
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000503
EAN/GTIN:
     4016032050513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SVGA-Kabel
M-CAB Premium - VGA-Kabel - HD-15 (M) bis HD-15 (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Koax
Besonderheiten
Ferritleiste
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2919
Konnektivität
Anschluss
HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG