Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP 344 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-C9505E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9505EE
EAN/GTIN:
     0882780019034
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Druckerpatronen
HP 344 Tintenpatronen sorgen für kräftige, naturgetreue Farben, brillante Fotos und Grafiken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind. Original HP Tintenpatronen, HP Drucker und HP Papiere werden als integriertes Drucksystem entwickelt, das exzellente Resultate garantiert.
HP 344 - 2er-Pack - 14 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Original - Tintenpatrone - für Deskjet D4160; Officejet H470, K7100, K7103; Photosmart 25XX, 385, 428, D5160, Pro B8350
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
11.7 cm
Transporthöhe
3.8 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
14 ml
Bis zu 450 Seiten bei 15% Deckung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5740, 5740p, 5745, 5940, 6520, 6540, 6540d, 6540dt, 6620, 6840, 6840dt, 6843, 6848, 6940, 6940dt, 6980, 9800, 9800d, D4160 ¦ HP Officejet 6205, 6210, 6215, 7210, 7310, 7410, H470, H470b, H470wbt, H470wf, K7100, K7103 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 2610, 2710, 325, 335, 335 GoGo, 375, 385, 385xi, 428, 475, 8050, 8150, 8450, 8450gp, 8750, 8750gp, D5160, Pro B8350 ¦ HP psc 1600, 1610, 1610v, 2350, 2355, 2355p, 2355v
Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
2
pro Stück
€ 4,15*
ab € 31,56*
€ 33,09*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 33,99*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,735*
€ 35,385*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 37,75*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,265*
€ 42,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.