Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser Paper


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CHP753
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP340
EAN/GTIN:
     3141725002041
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Dieses robuste, unbeschichtete Papier ist besonders glatt und liefert verblüffend einheitliche Farbausdrucke und -Kopien. Es bietet hervorragende Druckqualität und Zuverlässigkeit mit den HP LaserJets. Auf diesem Papier erhalten Sie gestochen scharfen Text und präzise Farbkontraste. Es ist besonders kräftig und schwer für wertvolle Dokumente.
HP Color Laser Paper - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 250 Stck. Normalpapier - für LaserJet Pro MFP M175, MFP M276, MFP M375, MFP M425, MFP M475, P1102
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Enthaltene Menge
250 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CM2320fxi, CM2320n, CM2320nf, CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f MFP, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh ¦ HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw, M252dw, M252n, MFP M277dw ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP Deskjet D1560, D2430, D2460, D2560, D2563, D4260, D4360, F2180, F2224, F2280, F2290, F4140, F4180, F4224, F4280, F4283, F735 ¦ HP Fax 3180 ¦ HP LaserJet 1005, 3100se, 3100xi, M1319f MFP, M4349x MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, M9059 MFP, P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh, 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh, M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 300 M351a, 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dne, 400 M401dw, 400 M401n, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, CM1415fn, CM1415fnw, M1132 MFP, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, M1536dnf, MFP M175a, MFP M175nw, MFP M276n, MFP M276nw, MFP M375nw, MFP M425dn, MFP M425dw, MFP M475dn, MFP M475dw, P1102, P1102s, P1102W, P1566, P1606DN ¦ HP Officejet J3680, J4524, J4580, J4624, J4660, J4680, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, K7103, T65xi ¦ HP Officejet Pro 1170C, 1170Cse, 1175C, 1175Cxi, K5400, K550, K550dtn, K550dtwn, K850, K850dn, K8600, L7480, L7580, L7590, L7680, L7780 ¦ HP Photosmart C4340, C4383, C4424, C4480, C4524, C4580, C5324, C5380, C6280, C6324, C6380, C8180, D5360, D5460, Pro B8550, Pro B8850
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 6,75*
2 Tage
50
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 7,64*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 5,95*
€ 10,48*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 11,25*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 11,26*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 6,75*
€ 8,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,38*
€ 7,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,19*
€ 7,37
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,90*
€ 7,02
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 5,89*
€ 7,01
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 5,87*
€ 6,99
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,66*
€ 5,55
pro Satz
1 Satz enthält 250 Blätter (ab € 0,01864* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Sätze
Mindestbestellmenge: 8 Sätze ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.