Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Verbatim 43550


Menge:  Spindel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-1302035
Hersteller:  Verbatim
Herst.-Nr.:  43550
EAN/GTIN:  0023942435501
Verbatim - 50 x DVD+R - 4.7 GB 16x - mattes Silber - Spindel - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - DVD+R
Farbe
Mattes Silber
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB ( einseitig )
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Weitere Suchbegriffe: Verbatim
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 916,50*
1 Spindel enthält 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG