Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Crystal Ink 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1293535
Hersteller:
     Sagemcom
Herst.-Nr.:
     PFA541
EAN/GTIN:
     3425160148404
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
SAGEM ist schon seit langem als führendes Unternehmen auf dem Markt der mobilen Telekommunikation anerkannt. SAGEM entwickelt innovativen Technologien, die für Internet und Netzwerksysteme verwendet werden: Für Groß- und Kleinunternehmen sowie für Home Office bietet SAGEM ein umfassendes Spektrum von Netzwerklösungen, AccessProdukte sowie höchst zuverlässige Schnellmodems, die Ihr Computer in ein leistungsstarkes Kommunikationsmedium verwandeln können.
Philips Crystal Ink 41 - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Crystal 650, 660, 665
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Philips Crystal 650, 660, 665
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.