|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1292700 Herst.-Nr.: C4815AE EAN/GTIN: 0829160822402 |
| | |
|
|  |  |
 | HP 13 - C4815AE - Druckerpatrone - 1 x Cyan - 1200 Seiten - für Business Inkjet 1000, 1100, 1200, 2300, 2600, 2800; Officejet 91XX; Officejet Pro K850 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan |  | Kapazität | 14 ml |  |  | Bis zu 1200 Seiten |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Business Inkjet 1000, 1100d, 1100dtn, 1200, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2300, 2300dtn, 2300n, 2600, 2600dn, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Officejet 9110, 9120, 9130 ¦ HP Officejet Pro K850, K850dn |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, druckerpatronen cyan |
|  |  |
| |