Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-22089 Herst.-Nr.: 43439 EAN/GTIN: 0023942434399 |
| | |
|
| | |
| Beim CD-R/RW-Sortiment von Verbatim kommt die bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemikal und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Verbatim DataLifePlus - 25 x CD-R - 700 MB 52x - bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Bedruckbare Oberfläche, Super AZO-Aufzeichnungsschicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 5,82* | € 8,24* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 5,83* | € 8,25* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,51* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 6,42* | € 9,01* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 6,45* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2328* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|