Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell 25 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell MAX-CRD19S2P
Maxell MAX-CRD19S2P
Artikel-Nr.:
     C1002-1288634
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     624017
EAN/GTIN:
     4902580380007
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Maxell - 25 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - weiß - bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Farbe
Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Bedruckbare Oberfläche
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd spindel 700 mb, cd-r, cd maxell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 288.000 Stück
Mindestbestellmenge: 576 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 576 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5760 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 288000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
max624027
ab € 1,61*
Ähnlich
Maxell
max624006
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.