Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq TFT8020 LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1286932
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     163342-B24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ihr Monitor ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr kreativer Partner, der Ihre Ideen mit Leben erfüllt und diesen Form, Klarheit und Farbe verleiht. Aus diesem Grund beeinflusst der von Ihnen gewählte Monitor nicht nur Ihre Arbeitsweise, sondern auch die Präsentation Ihrer Arbeit. Wie auch immer Ihre geschäftlichen Anforderungen aussehen - mit einem HP Monitor liegen Sie stets richtig: Die umfassende HP Monitor-Produktfamilie bietet optimale Qualität zu einem günstigen Preis.
Compaq TFT8020 - LCD-Monitor - 46 cm (18.1") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 200 cd/m² - 300:1 - 40 ms - DVI-I, VGA - Kohle
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.5 kg
Farbe
Kohle
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
46 cm (18.1")
Farbtemperatur
9300K, 6500K
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
40 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
24.7 cm x 41.8 cm x 42 cm
Kontrast
300:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Pixelpitch
0.28 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 kHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
MPR II, UL, ISO 9241-3, FCC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI-I - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.210,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,62*
€ 2.829,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,03*
€ 2.806,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.287,02*
€ 2.721,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,52*
€ 2.668,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.210,16*
€ 2.630,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.