Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 25 x DVD-R


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-22475
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43538
EAN/GTIN:
     0023942435389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim liefert Informationsspeicherprodukte, Verbrauchsmaterialien für Computer und Bildverarbeitung, sowie dazugehörige Zubehörteile und Dienstleitungen, die dem Kunden und Endverbraucher wertvolle Lösungen bieten. Produkte und Dienstleistungen von Verbatim übertreffen die Erwartungen der Kunden, denn das Unternehmen nutzt seine technologische Führungsposition und seine erstklassigen Fähigkeiten auf den Gebieten Produktion, Marketing und Distribution.
Verbatim - 25 x DVD-R - 4.7 GB 16x - breite bedruckbare Fläche für Fotos - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Breite bedruckbare Fläche für Fotos, Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,39*
€ 8,75*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 8,76*
2 Tage
2
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 9,12*
3 Tage
8
1
pro Spindel
€ 8,00*
ab € 6,71*
€ 9,17*
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 7,01*
€ 9,52*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,65*
€ 10,29
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,43*
€ 10,03
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 8,29*
€ 9,87
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,98*
€ 9,50
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,39*
€ 7,60
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2382
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.