Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-22477 Herst.-Nr.: 43438 EAN/GTIN: 5052179879456 |
| |
|
| | |
| Die Mechanik eines Verbatim-Datenträgers ist extrem präzise. Deshalb kann er von besonders vielen Arten von Laufwerken gelesen werden. Auch beim Beschreiben sind die DataLifePlus-Discs von Verbatim zu vielen Laufwerken und Geschwindigkeiten kompatibel. Verbatim DataLifePlus - 50 x CD-R - 700 MB 52x - breite bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Breite bedruckbare Oberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 11,12* | € 14,89* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 11,09* | € 14,91* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 11,19* | € 14,93* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 12,05* | € 16,13* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Spindel | € 5,87* | ab € 12,05* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2224* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|