Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 50 x DVD+R


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-20240
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43512
EAN/GTIN:
     0023942435129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVD-R-Sortiment von Verbatim kommt die bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank deren jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik.
Verbatim - 50 x DVD+R - 4.7 GB 16x - Bedruckbarer Innenring, in Fotoqualität bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Bedruckbarer Innenring, in Fotoqualität bedruckbare Oberfläche
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r, dvd-rw, verbatim dvd
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 12,15*
€ 16,49*
1 Tag
30
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,18*
€ 16,50*
2 Tage
2
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 17,05*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 12,60*
€ 17,10*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 13,26*
€ 17,90*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 16,49*
€ 19,62
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 16,34*
€ 19,44
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 15,79*
€ 18,79
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 15,28*
€ 18,18
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 14,54*
€ 17,30
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 12,15*
€ 14,46
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761226
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.