Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1256773
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5945A
EAN/GTIN:
     9018206075921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 45 LaserJet Tonerkartuschen erfordern wenig Wartung – so können Ihre Drucker alles geben. Zuverlässige Verbrauchsmaterialien reduzieren Unterbrechungen und sparen Zeit und Geld. Der wahre Wert liegt in der Original HP LaserJet Tonerkartuschentechnologie.
HP 45A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5945A) - für LaserJet 4345mfp, 4345x, 4345xm, 4345xs, M4345, M4345x, M4345xm, M4345xs
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
23.8 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
3.4 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4345mfp, 4345x mfp, 4345xm mfp, 4345xs mfp, M4345 MFP, M4345x MFP, M4345xm MFP, M4345xs MFP
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.