Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1256762
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5065A
EAN/GTIN:
     3022031995039
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den HP 90 Tintenpatronen gelingt einfach alles – patentierte HP Farbtinten auf Farbstoffbasis und pigmentierte schwarze HP Tinte sorgen für perfekte Strichgenauigkeit und eine präzise Bildwiedergabe. Zuverlässiges, benutzerfreundliches Original HP Druckerzubehör spart Zeit und Geld. So ist exzellente Wirtschaftlichkeit garantiert.
HP 90 - 400 ml - mit hoher Kapazität - Gelb - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.3 cm
Transporttiefe
6.4 cm
Transporthöhe
12.1 cm
Transportgewicht
640 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
570 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
400 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.