Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP LaserPrint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1254543
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0858,0000
EAN/GTIN:
     4014619211241
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Als Vollsortimenter im Bereich Druckzubehör bietet KMP für alle gängigen Druckmodelle die richtige Lösung. KMP Produkte werden unter strengsten Qualitätsnormen produziert. Sie sind qualitativ hochwertiger und preisgünstiger als die Verbrauchsmaterialien der Druckhersteller. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: Canon Fax L 300; Canon Multipass L 90.
KMP LaserPrint - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Canon FAX L240, L250, L260i, L280, L290, L300, L350; MultiPASS L60, L90
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX L240, L250, L260i, L280, L290, L300, L350 ¦ Canon MultiPASS L60, L90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.