Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-16C Herst.-Nr.: 9818A002 EAN/GTIN: 5051964030607 |
| |
|
| | |
| Twinpack mit zwei Farbtinten eignen sich zum Druck von Dokumenten und Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien. Diese Tinten ermöglichen den Druck von bis zu 199 Seiten. Canon BCI-16 - 2er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für i90; PIXMA iP90, iP90v, mini220; Canon SELPHY CP500, DS700, DS810 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 199 Seiten ISO/IEC 24712 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i90 ¦ Canon PIXMA iP90, iP90v, mini220 ¦ Canon SELPHY CP500, DS700, DS810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,17* | € 14,56* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,35* | € 14,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,43* | € 14,68* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,14* | € 14,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 16,60* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,085* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|