Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-VER43497 Herst.-Nr.: 43497 EAN/GTIN: 0023942434979 |
| |
|
|  |  |
 | Verbatim DataLifePlus - 5 x DVD+R - 4.7 GB 16x - mattes Silber - Jewel Case (Schachtel) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R |  | Farbe | Mattes Silber |  | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 |  | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Media | Besonderheiten | Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht |  | Archivierungsdauer | 100 Jahre |  | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 122 | |  | |  |  | pro Paket | € 3,75* | ab € 2,51* | € 3,10* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,77* | € 3,23* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | ab € 2,54* | € 3,42* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,25* | ab € 3,11* | € 3,50* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 2,60* | € 3,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 122 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,502* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 122 |  | Versand: Lager 122 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,75* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|