Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 11X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1247991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6511X
EAN/GTIN:
     8291601262344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Profitieren Sie von der legendären Qualität und Zuverlässigkeit der HP 11 LaserJet Tonerkartuschen. Die HP Smart Drucktechnologie und der innovative mikrofeine HP Toner sorgen dafür, dass gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke jederzeit einfach und kostengünstig erstellt werden können.
HP 11X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q6511X) - für LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dtn, 2430n, 2430t, 2430tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.8 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
32.7 cm
Transportgewicht
2.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dtn, 2430n, 2430t, 2430tn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q6511A
ab € 82,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.