Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Colours 5 x DVD+RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1247253
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43297
EAN/GTIN:
     0023942432975
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW ist ein interessantes, wiederbeschreibbares DVD-Format. Mit einer Kapazität von 4,7 GB besitzt das DVD+RW-Speichermedium eine exzellente Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen DVD-Laufwerken und Videoplayern.
Verbatim Colours - 5 x DVD+RW - 4.7 GB (120 Min.) 4x - Slim Jewel Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+RW
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Slim Jewel Case
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.