Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 25 x DVD+RW


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-18141
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43489
EAN/GTIN:
     7123123140569
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt die bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik.
Verbatim - 25 x DVD+RW - 4.7 GB 4x - mattsilber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+RW
Farbe
Mattsilber
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Super Eutectic Recording Layer (SERL)
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+rw, dvd-rw, verbatim dvd
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 15,93*
€ 21,64*
1 Tag
10
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 21,65*
10 Tage
19
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 17,73*
€ 23,90*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 17,79*
€ 24,09*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 24,63*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 21,64*
€ 25,75
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 21,39*
€ 25,45
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 20,55*
€ 24,45
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 19,95*
€ 23,74
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 17,75*
€ 21,12
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 15,93*
€ 18,96
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,6372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.