Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 42X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1243685
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5942X
EAN/GTIN:
     0829160221762
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 42 LaserJet Druckkassette bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die HP LaserJet Technologie bekannt ist. Mit der HP Smart Drucktechnologie und dem innovativen HP Toner können Sie auf einfache, zuverlässige und wirtschaftliche Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen.
HP 42X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5942X) - für LaserJet 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
3.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
Q5942A
ab € 120,10*
Ähnlich
WhiteBox
Q5942XD
ab € 50,57*
Ähnlich
Ampertec
Q5942XD
ab € 146,13*
Ähnlich
Ampertec
Q5942X
ab € 154,21*
Ähnlich
WhiteBox
Q5942A
ab € 40,01*
Ähnlich
WhiteBox
Q5942X
ab € 34,42*
Ähnlich
Ampertec
Q5942A
ab € 85,40*
Ähnlich
Ampertec
Q5942X
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.