Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 42A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1243684
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5942A
EAN/GTIN:
     8291602217558
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP LaserJet Q5942 Druckkassetten mit Smart Drucktechnologie liefern gemeinsam mit den HP LaserJet 4250/4350 Druckerserien überragende Qualität bei jedem Ausdruck. Die Druckkassetten sind besonders zuverlässig und benutzerfreundlich und ermöglichen eine effiziente Zubehörverwaltung.
HP 42A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5942A) - für LaserJet 4240, 4250, 4350
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
2.8 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
13 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.