|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1241826 Herst.-Nr.: DK-11203 EAN/GTIN: 4977766629928 |
| |
|
|  |  |
 | Brother DK-11203 - Aktenetiketten (File Folder Labels) - 17 x 87 mm - 300 Etikett(en) ( 1 Rolle(n) x 300 ) - für QL 1050, 1060, 500, 550, 560, 570, 580, 650, 700, 710, 720 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 17 x 87 mm |  | Medientyp | Aktenetiketten (File Folder Labels) |  | Drucktechnologie | Direkt thermisch |  | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 300 |  | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) |  | Enthaltene Menge | 300 Etikett(en) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Brother QL 1050, 1050 TypeA, 1050N, 1060N, 500, 500A, 500A (50TH Year Anniversary Model), 500BS, 500BW, 550, 560, 560VP, 570, 580N, 650TD, 700, 710W, 720NW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Labelwriter-Etikett, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Papieretiketten, Post-It Index-Marker, Register-Etikett, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken etiketten breit kurz, etiketten papier 80 x 40 mm, etiketten-rolle brother |
|  |  |
| |