Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DK-11204 Schwarz auf Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-BR-V024
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK-11204
EAN/GTIN:
     9018206044484
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Original Brother DK-11204 Einzeletikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist perfekt für Ihren allgemeinen Beschriftungsbedarf geeignet. Die vorgeschnittenen, selbstklebenden Papieretiketten sind sowohl zu Hause als auch im Büro einsetzbar und können zur Darstellung von Logos, Barcodes und Versandinformationen verwendet werden.
Brother DK-11204 - Schwarz auf Weiß - 17 x 54 mm 400 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 400) Mehrzwecketiketten - für Brother QL-1050, 1060, 1110, 500, 550, 560, 570, 580, 600, 650, 700, 710, 720, 820
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.2 cm
Transporttiefe
4.2 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
143 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4 cm x 9 cm x 10 cm / 85 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Media
Mediengrößen
17 x 54 mm
Medientyp
Mehrzwecketiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
400
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
400 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother QL-1050, QL-1050 TypeA, QL-1050N, QL-1060N, QL-1110NWBc, QL-500, QL-500A, QL-500A (50TH Year Anniversary Model), QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560, QL-560VP, QL-570, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-710WSP, QL-720NW, QL-820NW
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adress etiketten, adress-etiketten weiß
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
73
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,03*
€ 5,63*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 4,01*
€ 5,64*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 5,64*
2 Tage
100
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 5,76*
2 Tage
76
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 4,17*
€ 5,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 400 Etiketten (ab € 0,01008* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK11201
ab € 6,10*
Ähnlich
Brother
DK11202
ab € 11,25*
Ähnlich
Brother
DK11203
ab € 5,22*
Ähnlich
Brother
DK11207
ab € 13,52*
Ähnlich
Brother
DK11208
ab € 8,05*
Ähnlich
Brother
DK11209
ab € 7,97*
Ähnlich
Brother
DK11218
ab € 8,60*
Ähnlich
Brother
DK11219
ab € 8,46*
Ähnlich
Brother
DK11221
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.