Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Plustek OpticSlim 2420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-1241639
Hersteller:  Plustek
Herst.-Nr.:  0101
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Plustek
Plustek OpticSlim 2420 - Flachbettscanner - 216 x 297 mm - 1200 dpi x 2400 dpi - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Breite
25.6 cm
Tiefe
37.3 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
1.4 kg
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 297 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manueller Einzug
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, TUV, cUL, FCC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Presto! PageManager, ABBYY FineReader 4.0 Sprint, Presto! ImageFolio, Presto! Mr. Photo, Bridgewell Page abc
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM, Grafikkarte, USB-Anschluss
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 98/2000/ME/XP - Pentium - RAM 64 MB - HD 160 MB
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 2400 dpi
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Contact Image Sensor
Interpolierte Auflösung
19200 dpi x 19200 dpi
Eingabetyp
Farb
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Kopie, E-Mail, OCR, Spezialeinstellung
Graustufentiefe
16-Bit (64000 Graustufen)
... > DCI > Eingabegeräte > Scanner
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
14 Tage
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Belkin Hi-Speed USB 2.0 5-Port PCI Card F5U220QEA
Belkin
F5U220QEA
ab € 15,13*
Sonstiges
Belkin PRO Series
Belkin
F3U133B10
ab € 2,92*
Sonstiges
Belkin PRO Series F3U134B10
Belkin
F3U134B10
ab € 4,05*
Sonstiges
I.R.I.S. Readiris 12 Home, Win, Multilingual
I.R.I.S.
456445
ab € 27,76*
Sonstiges
Plustek OpticBook 3600
Plustek
0105C
ab € 185,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG