Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Normalpapier - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m2 - 500 Blatt - für Deskjet 2050 J510, Ink Advantage 3515; Envy 11X D411; Officejet 7500A E910


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1240416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP710
EAN/GTIN:
     3141725001839
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
HP - Normalpapier - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m2 - 500 Blatt - für Deskjet 2050 J510, Ink Advantage 3515; Envy 11X D411; Officejet 7500A E910
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m2
Enthaltene Menge
500 Blatt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color Inkjet cp1160, cp1700, cp1700d, cp1700ps ¦ HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3525 ¦ HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP ¦ HP Color LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw, CP1525n, CP1525nw ¦ HP Deskjet 1000, 2000, 2050 J510a, 3000, 3050 J610a, 6520, D5560, F2187, F2480, F380, F4580, Ink Advantage 2515, Ink Advantage 3515 ¦ HP DeskWriter 310, 520, 540, 550c, 560c, 660c, C ¦ HP Envy 110 D411a, 114 D411c ¦ HP Fax 1020, 1220, 1220xi, 925xi ¦ HP LaserJet M1120 MFP, M1120n MFP, M1319f MFP, M1522n MFP, M1522nf MFP, P1005, P1006, P2055d, P2055dn, P3005n ¦ HP LaserJet Pro 400 M401a, 400 M401d, 400 M401dn, 400 M401dw, 400 M401n, P1102, P1102W, P1606DN ¦ HP Officejet 4110, 4110v, 4110xi, 4215, 4255, 4315, 4315v, 4315xi, 4500 G510a, 4500 Wireless G510n, 500, 5510, 5515, 5615, 6000, 6110, 6210, 6310, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 700, 710, 7110, 7130, 7210, 7310, 7410, 7500A E910a, 7500A E910c, 9110, 9120, 9130, d125xi, d135, d145, d155xi, g85, g85xi, g95, J4680, k60, K7100, lx, R65, T45, T45xi, T65, v40, v40xi ¦ HP Officejet Pro 1170C, 1175C, 1175Cse, 1175Cxi, 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter N811a, 8500 A909a, 8500 Wireless A909g, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400n, L7480, L7580, L7680, L7780 ¦ HP Photosmart 1215, 1218, 1315, 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 2610, 2710, 3210, 3310, 3310xi, 3313, 5510 B111a, 5515 B111a, 6510 B211a, 6515 B211a, 7150, 7260, 7350, 7510 C311a, 7550, 7660, 7760, 7762, 7960, 7960gp, 8150, 8250, 8253, 8450, 8450gp, A433, C4380, C4480, C4580, C4680, C6380, p1000, p1100, p1115, Plus B209a, Premium C309g, Wireless B110a, Wireless B110b ¦ HP psc 1215, 1315, 1410, 1410v, 1510s, 1610, 2110, 2355, 2355p, 2410, 2510, 500, 750, 950
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00666* pro Blatt)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
CHP340
ab € 4,30*
Zubehör
HP
CHP350
ab € 5,98*
Zubehör
Papyrus
88041964
ab € 3,88*
Zubehör
Papyrus
88008176
ab € 3,94*
Zubehör
Papyrus
88008172
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG