Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Brother DK-22211
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 314
Artikel-Nr.:
314-074894
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
DK-22211
EAN/GTIN:
4977766629980
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Brother DK-22211 - Etiketten - weiß - Rolle (2,9 cm x 15,2 m) - für QL 1050, 1060, 500, 550, 560, 570, 580, 650, 700, 710, 720
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (2,9 cm x 15,2 m)
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother QL 1050, 1050 TypeA, 1050N, 1060N, 500, 500A, 500A (50TH Year Anniversary Model), 500BS, 500BW, 550, 560, 560VP, 570, 580N, 650TD, 700, 710W, 720NW
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Folien-Etiketten
,
Folienetikett
,
Inhalts-Schilder
,
Inhaltsschild
,
Labelwriter-Etikett
,
Lochrandetiketten
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Tabellieretikett
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
endlosetiketten brother
,
labelwriter-etikett 20 x 40
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 7 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
max. 12 Tage
max. 14 Tage
max. 15 Tage
max. 16 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 16,50*
Lager 202
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,91*
€ 16,62*
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 12,94*
€ 16,65*
Lager 869
pro Stück
€ 5,85*
ab € 12,94*
€ 16,65*
Lager 1359
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 12,97*
€ 16,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 314
Versand:
Lager 314
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 60,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
€ 3,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 314
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother DK-11201
Brother
DK-11201
ab € 6,12*
Zubehör
Brother DK-11202
Brother
DK-11202
ab € 11,13*
Zubehör
Brother DK-11204
Brother
DK-11204
ab € 3,92*
Zubehör
Brother DK-11208
Brother
DK-11208
ab € 7,73*
Zubehör
Brother DK-11209
Brother
DK-11209
ab € 7,82*
Zubehör
Brother DK-22113
Brother
DK-22113
ab € 36,50*
Zubehör
Brother DK-22205
Brother
DK-22205
ab € 10,14*
Zubehör
Brother DK-22210
Brother
DK-22210
ab € 6,05*
Zubehör
Brother DK-22214
Brother
DK-22214
ab € 5,51*
Zubehör
Brother DK-22225
Brother
DK22225
ab € 7,50*
Zubehör
Brother DK-22606
Brother
DK-22606
ab € 36,50*
Zubehör
Brother DK44205
Brother
DK44205
ab € 11,69*
Zubehör
Brother DKN55224
Brother
DKN55224
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG