Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother DK-11201 Schwarz auf Weiß


Menge:  Etiketten  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1239592
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK-11201
EAN/GTIN:
     4977766629881
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Original Brother DK-11201 Einzeletikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist perfekt für Ihren allgemeinen Beschriftungsbedarf geeignet. Die vorgeschnittenen, selbstklebenden Papieretiketten sind sowohl zu Hause als auch im Büro einsetzbar und können zur Darstellung von Logos, Barcodes und Versandinformationen verwendet werden.
Brother DK-11201 - Schwarz auf Weiß - 29 x 90 mm 400 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 400) Adressetiketten - für Brother QL-1050, 1060, 500, 550, 560, 570, 580, 650, 700, 710, 720, 820
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.2 cm
Transporttiefe
5.5 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
275 g
Abmessungen (BxTxH)/Gewicht
5 cm x 10 cm x 10 cm / 213 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Media
Mediengrößen
29 x 90 mm
Medientyp
Adressetiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
400
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
400 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother QL-1050, QL-1050 TypeA, QL-1050N, QL-1060N, QL-500, QL-500A, QL-500A (50TH Year Anniversary Model), QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560, QL-560VP, QL-570, QL-580N, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-710WSP, QL-720NW, QL-820NW
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01763*
  
Preis gilt ab 8.000 Etiketten
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Etiketten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Etiketten
€ 0,02243*
€ 0,02669
pro Etikett
ab 800 Etiketten
€ 0,02143*
€ 0,0255
pro Etikett
ab 1200 Etiketten
€ 0,02125*
€ 0,02529
pro Etikett
ab 2000 Etiketten
€ 0,01973*
€ 0,02348
pro Etikett
ab 4000 Etiketten
€ 0,01833*
€ 0,02181
pro Etikett
ab 8000 Etiketten
€ 0,01763*
€ 0,02098
pro Etikett
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK11202
ab € 0,04314*
Ähnlich
Brother
DK11203
ab € 0,02034*
Ähnlich
Brother
DK11204
ab € 0,0106*
Ähnlich
Brother
DK11207
ab € 14,02*
Ähnlich
Brother
DK11208
ab € 0,0212*
Ähnlich
Brother
DK11209
ab € 0,01138*
Ähnlich
Brother
DK11218
ab € 9,18*
Ähnlich
Brother
DK11219
ab € 8,98*
Ähnlich
Brother
DK11221
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG