Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 344 14 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1227650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9363EE
EAN/GTIN:
     9228100180465
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 344 - 14 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Officejet 100, 150, H470, K7100; Photosmart 25XX, 2610, 2710, 335, 375, 385, 422, 8050
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
3.7 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
14 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 560 Seiten bei 15% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5440, 5740, 5740p, 5740xi, 5745, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540d, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620dt, 6620xi, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 9800, 9800d, D4160, D4163 ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6205, 6210, 6210v, 6210xi, 6215, 7210, 7210v, 7210xi, 7213, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi, H470, H470b, H470bt, H470wbt, H470wf, K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575a, 2575v, 2575xi, 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, 325, 325v, 325xi, 335, 335 GoGo, 335v, 335xi, 375, 375B, 375Bxi, 375v, 385, 385v, 385xi, 422, 422v, 422xi, 475, 475v, 475xi, 7850, 8050, 8050v, 8050xi, 8150, 8150v, 8150xi, 8450, 8450gp, 8450v, 8450xi, 8750, 8750gp, D5160, Pro B8350 ¦ HP psc 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355p, 2355v, 2355xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.