Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother LC 900BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     808-213901
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC900BK
EAN/GTIN:
     5705965979686
Suchbegriffe:
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Brother
Brother LC900BK - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 500 Seiten - für DCP 11X, 120, 31X, 340; FAX 18XX; IntelliFAX 1940; MFC 21X, 3240, 3340, 410, 425, 640, 820
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 500 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother DCP 110C, 115C, 117C, 120C, 310CN, 315CN, 340CW ¦ Brother FAX 1835C, 1840C, 1940CN, 2440C ¦ Brother IntelliFAX 1840C, 1940CN, 2440C ¦ Brother MFC 210C, 210CN, 215C, 3240C, 3240CN, 3340CN, 410C, 410CN, 425CN, 5440CN, 5840CN, 620CN, 640CW, 820CW
Angebote (46)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 13,87*
€ 17,82*
pro Stück
€ 10,90*
ab € 13,95*
€ 17,92*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,02*
€ 18,01*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 18,02*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,10*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Freecolor Brother DCP-110 C
K+U Printware
800832
ab € 6,32*
Ähnlich
Geha Tintenpatrone B04
Geha
49226
ab € 3,97*
Ähnlich
Tintenpatrone B01, schwarz
Pelikan
355003
ab € 4,11*
Ähnlich
Format: 200x150
Armor
K12262
ab € 1,90*
Ähnlich
Format: 200x150
Armor
K12263
ab € 1,81*
Ähnlich
Format: 200x150
Armor
K12264
ab € 1,81*
Ähnlich
Format: 200x150
Armor
K12265
ab € 1,81*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1000BK
ab € 13,21*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100BK
ab € 11,80*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1100HYBK
ab € 14,70*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1220BK
ab € 10,16*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1240BK
ab € 13,70*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC1280XLBK
ab € 19,70*
Ähnlich
Brother
LC900BKBP2
ab € 27,34*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC900C
ab € 7,63*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC900HYBK
ab € 15,95*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC900M
ab € 7,66*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC900Y
ab € 7,58*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC970BK
ab € 10,46*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC970C
ab € 6,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC970M
ab € 6,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC970Y
ab € 6,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC980BK
ab € 10,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Brother
LC985BK
ab € 10,35*
Ähnlich
Format: 200x150
Telekom
40208378
ab € 27,05*
Ähnlich
Format: 200x150
JetTec
101B090101
ab € 2,26*
Ähnlich
10 Ampertec Tinten für Brother LC-900BK C M Y 4-farbig
Expro
LC-900KIT1
ab € 40,92*
Ähnlich
10 Ampertec Tinten für Brother LC-900BK C M Y Farben nach Wahl
Expro
LC-900
ab € 45,50*
Ähnlich
4 Ampertec Tinten für Brother LC-900BK C M Y 4-farbig
Expro
LC-900KIT
ab € 20,50*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-900BK schwarz
Expro
LC-900BK
ab € 8,78*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-900C cyan
Expro
LC-900C
ab € 4,75*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-900M magenta
Expro
LC-900M
ab € 4,92*
Ähnlich
Ampertec Tinte für Brother LC-900Y yellow
Expro
LC-900Y
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG