Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-Dry Photo Semi-Gloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-807025440196
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6580A
EAN/GTIN:
     0848412013863
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, seidenmatt, ermöglicht langlebige, eindrucksvolle Bilder. Dieses kostengünstige, gemäß FSC zertifizierte Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und bietet eine verbesserte Satinstruktur. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.
HP Universal Instant-Dry Photo Semi-Gloss - Halbglänzend - 7,4 mil - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 200 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 45XX, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T770, T790, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15.2 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
96.5 cm
Transportgewicht
5.78 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Medienstärke
7,4 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
107
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330 (36"), 3500cp, 350c (36"), 3800cp, 4000, 4000ps, 430 (36"), 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c (36"), 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca (36"), 488ca (36"), 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700 (36"), 750c (36"), 750c plus (36"), 755cm, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 94,76*
€ 124,72*
3 Tage
33
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,05*
€ 134,45*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,11*
€ 149,99*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 150,72*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 153,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.