Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1214844
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6574A
EAN/GTIN:
     8291602685456
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Sofort trocknendes Universalfotopapier, glänzend, ermöglicht langlebige, eindrucksvolle Bilder. Dieses kostengünstige, gemäß FSC zertifizierte Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.
HP Universal - Polyethylen (PE), Holzfaser - glänzend - 7,7 mil - Roll (61 cm x 30,5 m) - 200 g/m² - 53.3 Pfund - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 45XX, 5100, T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
65.405 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
3.76 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
3.53 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (61 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m² / 53.3 Pfund
Merkmale
Wasserbeständig, sofort trocknend
Medienstärke
7,7 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
99
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 111, 120, 120nr, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430, 430d, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter, T610, T620, T7100, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.