Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP 122A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     808-260013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3963A
EAN/GTIN:
     0829160069371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner
Lasertoner Hewlett-Packard
HP 122A - Q3963A - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 4000 Seiten - für Color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.6 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
14.7 cm
Transportgewicht
900 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840
Angebote (42)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 69,47*
€ 76,98*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 69,92*
€ 77,41*
pro Stück
€ 5,85*
ab € 69,92*
€ 77,41*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 70,31*
€ 77,78*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 72,61*
€ 80,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
C3964A
ab € 110,34*
Zubehör
Format: 200x150
HP
Q3960A
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG